Digitalt lommetermometer
- Kan veksle mellom Celsius og Fahrenheit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Probelengde | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Automatisk utkoblingsområde | Produktvekt (per element) | Antall oppladbare batterier/batterier | Harmonisert systemkode | Maks. driftstemperatur | Maks. temperaturmåleområde | Maks. temperaturområde | Min. driftstemperatur | Min. temperaturmåleområde | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Skannehastighet | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturmåleområde | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. driftstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0993997049990 1
|
Digitalt lommetermometer
|
Bredde
35 mm
|
Lengde
140 mm
|
Probelengde
120 mm
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
LR754
|
Automatisk utkoblingsområde
15 min
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Harmonisert systemkode
90251980900
|
Maks. driftstemperatur
50 °C
|
Maks. temperaturmåleområde
200 °C
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. temperaturmåleområde
-50 °C
|
Min. temperaturområde
-50 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Skannehastighet
1 s
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturmåleområde
-50 til 200 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-50 til 150 °C
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
- Temperatur område: -50° to +150° C
- Batteri LR44
- Auto off