POE 100 AIRCO-BAG
Spesiell POE (polyolester) klimaanleggskompressorolje for smøring av kjøretøys klimaanlegg med elektriske klimaanleggkompressorer (hybrid- og elektriske kjøretøy).
Utmerket motstand mot potensiell elektrisk lekkasjestrøm i høyspente klimaanlegg
- Hermetisk forseglet Airco-Bag beholder
- Kompatibel med både R1234yf og R134a kjølemedier og svært blandbare.
- Veldig hydrofobisk
- Ikke ledende
- Elektriske komponenter påvirkes ikke
Forbedrer smøreevnen, gir kjemisk og termisk stabilitet og garanterer utmerket slitasjebeskyttelse.
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Kinematisk oljebasisviskositet | Betingelser for viskositet til oljebasis | Min. flammepunkt | Viskositet/konsistens | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Flytepunkt | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Innhold
150 ml
|
Kjemisk base
Polyolester olje
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
100 cSt
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Min. flammepunkt
260 °C
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig og tørt lagringssted, i forseglet originalbeholder
|
Flytepunkt
-33 °C
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Min. temperaturområde
-33 °C
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Vekt av innhold
147 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / kjølig og tørt lagringssted, i forseglet original
|
Min./maks. temperaturområde
-33 til 60 °C
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
100 cSt / ved 40 °C
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For vedlikehold, smøring og kjøling av kjøretøys elektriske klimaanleggkompressorer samt glidende og roterende deler i R134a og R1234yf klimaanleggkretser.
Bruksområder
Fyll på kompressorolje i henhold til mengden som er brukt eller til mengden anbefalt av kjøretøyprodusenten, og fyll på klimaanlegget via serviceenheten for klimaanlegg.
OBS/Advarsel
OBS!
- Ikke bland med andre luftkondisjoneringskompressoroljer.
- Oppbevares slik at oljen er beskyttet mot fuktighet.
- Unngå oppbevaring i åpne beholdere.
Tekniske data
- Sterkt hydrofobisk kompressorolje som sikrer funksjonaliteten i elektriske kompressorer
- Må ikke mikses med andre oljer
- Beskytt mot fuktighet. Når kannen er åpnet må den brukes med en gang og skal ikke lagres
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052100170990 1
|
Adaptersett for Airco-bags
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)