Dekkskifter WTM 600
En automatisk berøringsfri dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Bead-løsning med skånsomme ruller
- Oppspenning i senter av felg med plastbeskyttet kon
- To hastigheter på pedalen (inverter teknologi)
- Leveres komplett med hjelpearm for lavprofil dekk
- Pneumatisk styre/låsemek. på tårn
- Alle funksjoner styres fra pedaler eller joystick
- Laserlys hjelper deg med rett innstilling av montering og demonteringsverktøyet
- Hjulløfter kan leveres som ekstrautstyr
- Ekstra monteringshode kan leveres som ekstrautstyr
Tekniske data
- Maks./min. oppspenning: felg 10" - 34"
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm (47")
- Maks. hjulbredde: 406 mm (16")
- Bead-løsner kraft: 14406 N
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7-14 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas Invertermotor
- Motorstyrke: 0,8-1,1 Kw
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på sjokkfyller: 3,5 bar
- Kapasitet hjulløft: 80 kg
- Arbeidsstøy: