Dekkskifter VAS 741 005
Fullautomatisk dekkskifter
- Fullautomatisk
- Monteringshode med innebygget dekkspak
- 1 fas invertermotor
- Automatisk prosess som styres fra "go" pedalen
- Plassbesparende innebygget hjulløft
- Kraft hjelpearmer
- Animasjoner og hjelpevideo
- Touchskjerm interface
- Rask luftfylling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgbredde | Produktvekt (per element) | Vulstløsner med sidespade | Hjulløft | Farge | Hurtigfylling av dekk | Innstillinger for omdreiningshastighet | Klemenhet | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Nominell spenning | Type kjøretøy | WDK-godkjenning | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340790100990 1
|
Hunter VAS 741 005 dekkskifter
|
Maks. felgbredde
381 mm
|
Produktvekt (per element)
816.000 kg
|
Vulstløsner med sidespade
Nei
|
Hjulløft
Ja
|
Farge
Grå
|
Hurtigfylling av dekk
Ja
|
Innstillinger for omdreiningshastighet
8
|
Klemenhet
Sentral låsing
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Min. felgdiameter
12 in
|
Nominell spenning
230.400 V
|
Type kjøretøy
Personbil og transporter
|
WDK-godkjenning
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Tekniske data * Felgstørrelser:12"-30" * Maks. hjuldiameter: 1270 mm * Maks. hjulbredde: 381 mm (15") * Trykklufts krav: 6,9-10,3 bar * Hastighet: 0-15 rpm * Strømforsyning: 230V 1 fas * Anbefalt sikringsstørrelse 25A * Motorstyrke: * Maks. spindelkraft: 1186 Nm * Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar * Mål: høyde 1994mm, bredde 1829mm, dybde 1981mm * Vekt: 816 kg