Dekkskifter WTM 201
Automatisk dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340600201990 1
|
Wurth WTM 201 Dekkskifter
|
Produktvekt (per element)
225.000 kg
|
Harmonisert systemkode
84798997900
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn
- Luftfyller
- Leveres standard med dekkspak
- Pneumatisk låsing av begge bevegelser
Tekniske data
- Maks. innvendig oppspenning felg: 12”-22”
- Maks. utvendig oppspenning felg: 10”-20”
- Maks. hjuldiameter: 1000mm (39”)
- Maks. hjulbredde: 330mm (13”)
- Bead-løsner kraft: 2500kg
- Trykkluft: 10 bar
- Strømforsyning: 230 V 3 fas
- Motorstyrke: 0,55 kw
- Maks. spindelkraft: 110 kgm
- Maks. trykk på sjokkfyller: 3.5 bar
- Sjokkfyller sikkerhetsventil utløsningstrykk: 4 bar
- Arbeidsstøy:
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341600044990 1
|
Sjokkfyller for ettermontering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)