WOW Kalibreringsmatte VAG 360° kamera
Kalibreringsmatter for kalibrering av 360° kamera på VAG.
Leveresomfang: * 2 kalibreringsmatter * 4 endestykker * 1 oppbevaringsbag * hurtigguide
Med WOW! Looqit diagnose kan du gjennomføre kalibrering av de fleste førerassistentsystemer på de fleste merker og modeller.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Høyde | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W074202000990 1
|
WOW Kalibreringsmatte for VAG
|
Bredde
800 mm
|
Lengde
8000 mm
|
Høyde
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
9000.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
1
|
Bruksområder
Brukes for kalibrering av 360° kamera på:
- Audi
- Cupra
- Seat
- Skoda
- Volkswagen
- Man
- Porsche
Tekniske data
- UV-resistente og resistente mot drivstoff og smøremidler.
- Oppbevaringstemperatur: + 10°C til +40°C (optimalt +20°C).
- Dimensjoner på kalibreringsmatte (LxB): 8,0m x 0,8m
- Dimensjoner på oppbevaringsbag: (LxBxH): 09m x 0,16m x 0,16m
- Vekt: 9,0 kg
- Nødvendig plass for kalibrering: ca. 12,0m x 5,0m