Elektronisk lekkasjesøker
For alle CFC, HCFC og HFC kuldemedier
- Tar ikke 1234yf
- Avrundet design for å passe i hånden
- Fleksibelt beskyttelseshylster
- Fleksibel probe som passer inn i baksiden av instrumentet, slik at den er beskyttet ved lagring
- Corona utladningsteknologi finner lekkasjer ved å lade opp en høyspenning i føleren på enden av proben. Når kuldemediet forstyrrer det elektriske feltet, blir alarmen utløst
- 2-trinns justerbar følsomhet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Strømkilde: 2 stk. alkaline batterier
- Batteri levetid: ca. 30 timer
- Størrelse: L 229 x B 65 x D 65 mm
- Probelengde: 355 mm
- Vekt: 560 g
- Oppvarmingstid: 2 sek
- Brukstemperatur: 0 - 52˚C
- Følsomhet: 14 g pr. år for R - 134a, R 22, R 12