4 søyler Elektromekanisk billøfter
OMCN mod. 405, 406 og 407 Produsert etter EN 1493-10
4-søylet m/glatte kjørebaner
- Elektromekanisk
- Hver søyle har microprossor som kontrollerer løftehøyde og synkroniser alle søylene til maks 15 mm avvik
- Bronse mutter B14 og egen sikkerhetsmutter
- Leveres med alu deksler på kjørebaner
- CE-merket
Løftekapasitet | 7000 kg | 12000 kg | 20000 kg |
Maks. løftehøyde | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm |
Motoreffekt | 4 x 2 kW | 4 x 2,2 kW | 4 x 3,3 kW |
Trefase motor | 230 Volt* | 230 Volt* | 230 Volt* |
Vekt | 2500 kg | 3650 kg | 4200 kg |