4 søyler WWE mod. 402 HG
- Elektrohydraulisk
- Sikkerhetsventil for overbelastning
- Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk
- CE-godkjent
- Galvaniserte kjørebaner (på bildet er de lakkerte)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 3500 kg
- Maks. høyde på kjørebaner: 1730 mm
- Min. høyde på kjørebaner: 195 mm
- Løftetid ved full belastning: 30 sek.
- Senketid ved full belastning: 40 sek.
- Motoreffekt: 2,2 kW/3 kW
- Trefasemotor: 230/400 Volt/50 Hz
- Vekt: 1400 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)