Løftebord bord BLITZ 1000kg
Godt egnet til jobbing med El-bil batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W192100003990 1
|
Løftebord Blitz Master Gear1.0
|
Produktvekt (per element)
338.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Lett manøverbart løftebord
- Tiltbar topplate +/-2 grader
- Uttrekkbart håndtak 400mm
- Manuelt hydraulisk
- Betjenes med fot pedal
- Egnet for motor og gearkasse jobber
- Perfekt arbeidsstilling som sparer ryggen
- 2 stk hjul med brems
- Overbelastningvern
- EU-norm EN 1757-1
- CE- merket
Kapasitet | 1000 kg |
Maks. høyde bordplate B | 1964 mm |
Min. høyde D | 635 mm |
Maks. lengde C | 1644 mm - 2044 mm |
Maks. bredde A | 740 mm |
Bordplate E x F | 740mm x 1260 mm |
Egenvekt | 290 kg |