Løftebord OMCN 196 OSL MC/Scooter/ATV
Hydraulisk løftesylinder med elektrisk pumpe
Frontstopper
Holder for framhjul
Ekstra lang (6 hjuls ATV)
Påkjøringsrampe trekkes innover ved løft
Leveres uten Hydraulikkolje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W140405196990 1
|
Løftebord Motorsykkel OMCN 196/OSL Elekt
|
Produktvekt (per element)
410.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Kapasitet: 600 kg
Maks. løftehøyde: 1080 mm
Min. løftehøyde: 190 mm
Effekt: 1,5 kW
Spenning: 230/400V
Vekt: 410kg