Mobile løftesøyler Sefac Touch
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
2851412901090 1
|
Fjernkontroll Sefac 9804010
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
2851960002090 1
|
1701522 Fettpatron Sefac
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Automatisk sentralsmøring 8,2t
- Smidige og lette søyler
- Lav gaffel, fint for lave busser
- Variabel hastighet
- Touch screen
- Lett konstruksjon
- Meget servicevennlig
- Kan betjenes fra alle søyler
- Leveres med hydraulisk jekk på alle søyler
- Nødstopp på alle søyler
- Bronsemutter
- Selvdiagnose med tekst
- Kan bygges ut fra 4 til 6 søyler
- Leveres med 1 stk. fjernkontroll
Modell | S3 | |
Kapasitet pr. søyle | tonn | 8,2 |
Dekkstørrelse | mm | 962-1154 |
Løftehastighet ubelastet | mm/min | 1700 |
Løftehastighet < 2,5 t | mm/min | opp til 1100 |
Løftehastighet > 2,5 t | mm/min | opp til 700 |
Senkehastighet | mm/min | opp til 1100 |
Løftehøyde | mm | 1820 |
Vekt pr. søyle | kg | 385 |
Motor | kW | 2,9 |
Spenning | Volt | 400/230 |
Støy | dB | 75 |
Beskyttelse | IP | 55 |
Smøring | automatisk |