Traversløftere for kjørebane løftere og 4-søylere
Hydrauliske traversløfter
- Ultra lav, kun 180 mm
- Stor løftehøyde, 250 mm
- Stor max. bredde, 1610 mm
- Leveres med 3 sett med forhøyere
- Oppheng kan leveres til de fleste billøfterfabrikater
- Optimal sikkerhet med 2-håndsbetjening
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 128090 1
|
Traversløfter 2,6t lufthydr.u.oppheng
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 136990 1
|
Oppheng Alu. SP20/26 PHL RX og KAR serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 137990 1
|
Oppheng ny type, alle OMCN innv.skinne
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 134090 1
|
Forhøyer 130mm, 1 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 135090 1
|
Gummikloss 40mm 1 Stk.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 129090 1
|
Lufttilkoblingssett for AC traversløfter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)