Gravjekk Hengende BLITZ
Hengende grav jekk 15t
Teknisk info
- Meget solid gravjekk.
- Produsert for lang levetid. Mer enn 30.000 løftesykluser.
- Produsert i Tyskland.
- Nålelager i rullene
- Hydro-pneumatisk hurtigløft
- Hydro-pneumatisk tvungen retur av løftestempel
- Sylinder og stempel belagt med hardkrom
- Vogn er justerbar 800 mm - 1100 mm
- Oljeforstøver / energisett er tillegsutstyr
Teknisk data
- Kapasitet 15 t
- Peg diameter 55 mm
- Løftebevegelse 800 mm
- Vekt 227 kg
- Totalhøyde 1038 mm
table |
||
Kapasitet | tonn | 15 |
Peg diameter | mm | 55 |
Løftehøyde | mm | 800 |
Totalhøyde | mm | 1038 |
Vekt | kg | 227 |