Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med slangekopling

Sikkerhetsmuffe wSafe 4000 med slangekobl
WSAFE 410 HUNNKUPLING SL.STUSS 1/2.13MM

Art.-nr. 0699041130
EAN 4058794689556

Priser vises for kunden etter pålogging
wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med slangekopling

Art.-nr. 0699041130
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
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PVC-slanger.

Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 4 000 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Dette fører til økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Koblingen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Koblingen er kompatibel med andre trykkluftkoblinger


4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 10,4 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for innvendig slangediameter

13 mm

Lengde (L)

75 mm

Utvendig diameter (D)

27,7 mm

Strømningskapasitet

4000 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger