Støydempingsplater
- Tunge Bitumen-plater med aluminiumsbelegg, selvklebende
- Høy limeffekt
- Overlakkerbare
- Tåler vann, tynne syrer, lut etc.
- Temp. bestand -30°C – +80°C,
- kortvarig til 180°C
- 6 plater per pakke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Farge | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Materiale | Tykkelse | Maks. temperaturbestandighet | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Harmonisert systemkode | Antall deler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100060961 1
|
Støydemp.plater 550x250x2mm (1pk=6 stk)
|
Bredde
250 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Lengde
550 mm
|
Farge
Lysegrå (skinnende grå)
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
2960.000 g
|
Materiale
Bitumen
|
Tykkelse
2 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
180 °C
|
Harmonisert systemkode
68079000000
|
Antall deler
6 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|