Bor kassett HSS-E
Sett med presisjons slipte HSS-E bor
Inneholder 19 stk bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5 mm interval
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
For bruk i bl.a. stål opp til hardheter på 1400N/mm2
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjære olje. Det gir raskere boring, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
- HSS-E bor ( DIN 338 N, Serie 0618....)
- Tilsatt 8% Co
- Presisjon slipte, gir lengre levetid og raskere boring.
- Spesiell skjæregeometri for nøyaktigere boring.
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet