Pumpeflaske universal
For bruk sammen med vann, ruterens, bremserens og vannbaserte vaskemidler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891503001961 1
|
Pumpeflaske universal 1liter (grå topp)
|
Materiale
Plast
|
Farge
|
Diameter
95 mm
|
Høyde
275 mm
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Flaske
|
Harmonisert systemkode
39233010000
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Industrirens Art.nr 089314005
- Silikonspray Art.nr 089322105
- Silikonfjerner Art.nr 0893222
- Isopropanol Art.nr 0893223505
OBS/Advarsel
Må ikke brukes med syrebaserte vaskemidler
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
- Farge: Hvit, sort med grå pumpetopp
- Diameter: 95mm
- Høyde: 275mm
- Innhold: 1000ml
- pH: 5-9
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)