Funksjonsforbedrer diesel
Kan brukes på biodiesel opp til B100
- opprettholder drivstoffets viskositet og sørger samtidig for stabilitet under lagring
Smøreevnen forbedres til dieseldrivstoffet (HFRR¹ test DIN ISO 12156)
- Økt serviceintervall på bevegelige deler i dieselsystemet
- Mindre slitasje
- Mindre risiko for feil i injeksjonssystemet
Sikrer nøyaktig injeksjon av diesel
- Redusert forbruk av diesel
- Smidig motorgange
Løser, fjerner og beskytter mot oksydasjonsrelatert avleiring ved ”antioksydanter”
- Renseeffekt fra tank til forbrenningskammer
- Beskytter drivstoffsystemet mot korrosjon
Forbedrer Cetantallet
- Redusert tenningsbank
- Forbedret tenningskarakteristikk
Fri for svovel, fosfor, metall og syre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861001301038 12
|
Funksjonsforbedrer diesel 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Kombinasjon av tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.81 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
38119000900
|
Produktvekt (per element)
311.167 g
|
Vekt av innhold
243 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tøm flaskens innhold i tanken. Det bør være minimum 10 liter diesel igjen på tanken.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)