Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dykkertmaskin WN-1650

Pneumatic nailer WN 1650
DYKKERTMASKIN WN 1650 - 1,6 MM - 26°

Art.-nr. 070316 50
EAN 4061975238412

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For dykkert 1,6 mm, 26°
  • En lett og brukervennlig maskin

  • Skråstilt magasin gjør maskinen lett å spikre i hjørner og trange steder

  • Anbefales å bruke beskyttelsestupp for bedre sluttresultat


  • Vekt, netto: 1,4 kg

  • Magasinkapasitet: 100 dykkert spiker

  • Arbeidstrykk: 6 - 8 bar

  • Luftforbruk: 0,4 liter/6 bar

  • Beskyttelseskappe

  • Tomslag-sperre

  • Dybdejustering

  • Gummihåndtak

  • Leveres i koffert

  • Leveres uten nippel

  • 310-nippel art.nr 0699 500 614

  • 320-nippel art.nr 0699 100 614

  • Beskyttelsestupp art.nr 0709 569 067
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerlengde

20-50 mm

Egnet for spikerdiameter

1,6 mm

Maskinvekt

1,4 kg

Min./maks. driftstrykk

6-8 bar

Lengde

277 mm

Bredde

62 mm

Høyde

261 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Beskyttelsestupp spikermaskin

TUPP - WN1250/1650 070312 50/070316 50

Gumminese for beskyttelse av underlaget
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger