Dykkertmaskin WN 1650 Dykkertmaskin WN 1650
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dykkertmaskin WN 1650 Dykkertmaskin WN 1650
For dykkert 1,6 mm, 26°
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
- En lett og brukervennlig maskin
- Skråstilt magasin gjør maskinen lett å spikre i hjørner og trange steder
- Anbefales å bruke beskyttelseskappe for bedre sluttresultat
- Vekt, netto: 1,4 kg
- Magasinkapasitet: 100 dykkert spiker
- Arbeidstrykk: 6 - 8 bar
- Luftforbruk: 0,4 liter/6 bar
- Beskyttelseskappe
- Tomslag-sperre
- Dybdejustering
- Gummihåndtak
- Leveres i koffert
- Leveres uten nippel
- 310-nippel art.nr 0699 500 614
- 320-nippel art.nr 0699 100 614
- Beskyttelsestupp art.nr 0709 569 067
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.