Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hurtigkobling m/utv. gjenger, serie 320 Til Würth PU-slanger

Hurtigkobling komfortkobling S 320

Art.-nr. 0699100711
EAN 4048539290130

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.


Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.



Ergonomisk formet låsehylse


Dette sikrer et sikkert grep og forhindrer at komponenten sklir av.



Lav koblingskraft muliggjør enhåndsbetjening.


Det kreves bare minimal kraft for enkel, rask og sikker kobling og frakobling.



Lufttette tilkoblinger


Lavt strømforbruk og høy effektivitet



Herdede låsehylser


For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.



320-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger



Materiale: Stål

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for innvendig slangediameter

11 mm

Egnet for utvendig slangediameter

16 mm

Lengde (L)

68 mm

Utvendig diameter (D)

23 mm

Nøkkelbredde (SW)

24 mm

Strømningskapasitet

2100 l/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger