Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kappeskive for stål

Kappeskive for stål
KUTTESKIVE W. BLÅ 230X3,0X22,2

Art.-nr. 0669102303
EAN 4038898431220

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier.
  • Standard kappeskive bundet med syntetisk harpiks, forsterket med fibermateriale

  • For frihåndsskjæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslipere

  • Høy bruddstyrke

  • Maks. periferihastighet 80 m/s
Merknad
  • Lagring: Tørr, ved 20 °C romtemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid.

  • Bruk alltid vernebriller under kuttinger.

  • Bruk bare skiver uten skader.

  • Ikke lås/vri skivene under kutting. Økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk.

  • Klem alltid fast kappeskivene (rett design) med metallringen vendt mot maskinen.

Oppfyller maksimum sikkerhetskrav under europeisk standard EN 12413.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål, herdet stål



Skjæring av massive materialer, rør og metallplater

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

1 av 4 punkter

Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Kuttekvalitet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Diameter

230 mm

Diameter x tykkelse

230 x 3,0 mm

Tykkelse

3,0 mm

Borehull

22,23 mm

Design

Rett

Maks. omdreiningshastighet

6600 tr/min

Maks. periferihastighet

80 m/s

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 26-230-T

SIKKERHETSVINKELSLIPER SWS 26 230T

Ekstremt kraftig og sikker vinkelsliper med longlife-motor på 2600 W, dødmannsbryter og påløpsbrems
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Cetus® vernebriller

VERNEBRILLE CETUS, KLART GLASS

Perfekt beskyttelse med et sporty, dynamisk og moteriktig utseende