Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
Kontinuerlig justerbar
Svært lett 12 V muttertrekker med kraftig dreiemoment, til tross for det utrolig kompakte og lette designet. Perfekt egnet for korte sponplateskruer
Svært motstandsdyktig mot flenger. 3-lags filterpose av fleece til industristøvsugere klasse M. Egnet for vanlig smuss, slipestøv, fint støv og fuktig smuss
Praktisk og kompakt pneumatisk slipefil for 10/11/12 x 330 mm pussebånd. For sliping, avgrading og polering på vanskelig tilgjengelige steder
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Kompakt 12 V batteri
Svært kompakt og kraftig 12 V litium-ion batteridrill. Ideelt for alle bruksområder med lett boring og skruing. Du kan fritt velge batteriets kapasitet, takket være PICK YOUR POWER.
Ekstremt allsidig og pålitelig trykkluftpistol med sklisikkert håndtak for en rekke bruksområder