o-ring metrisk sortiment 1050 stk. i systemkasse 4.4.1.
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
o-ring metrisk sortiment 1050 stk. i systemkasse 4.4.1.
NBR 70, diameter 3–24 mm.
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
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.