Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
o-ring metrisk sortiment 1050 stk. i systemkasse 4.4.1.
NBR 70, diameter 3–24 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.