Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluft spikerpistol DSK 1555
Trykkluft spikerpistol DSK 1555 - 1
Trykkluft spikerpistol DSK 1555 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluft spikerpistol DSK 1555

Svært lett og praktisk spikerpistol for spiker med en diameter på 1,2 mm og en lengde på 15–54 mm
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
Få vedlikeholdsintervaller


Kraftig, oljefritt drev som oppdager når magasinet er tomt samt verktøyfri tilgang for enkel feilsøking



Beskytter ømtålige arbeidsflater


Dybdejustering uten verktøy og nesestykke i gummi



Enkel å bruke


Justerbart luftforsyningsvolum og beltekrok på enheten



Varierende bruksområder


Bryter med to funksjoner lar deg bytte fra enkel utløsning til kontaktutløsning