Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet stiftemaskin DKG 1040
Praktisk, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 5,7 mm og en lengde på 10–40 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Vedlikeholdsfri enhet med lang levetid for en lang rekke oppgaver
Kraftig, oljefritt drev
Fleksibel og allsidig
Bryter med to funksjoner lar deg bytte fra enkel utløsning til kontaktutløsning, og nesestykke for ømtålige overflater
Dybdejustering uten verktøy
Tillater rask justering av dybdeinnstillingen slik at arbeidsflatene beskyttes
Behagelig, ergonomisk og komfortabelt arbeid
Enheten gir verktøyfri tilgang for enkel feilsøking, justerbart luftforsyningsvolum og beltekrok
Nippel ikke inkludert i leveringen.
Brukes på paneler, treemballasje, møbler og pallfester.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.