Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet stiftemaskin DKG 416
Svært lett, kraftig enhet som behandler stifter med en bredde på 12,8 mm og en lengde på 4–16 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lavere støynivå
Integrert lyddemper beskytter brukeren og andre i nærheten
Redusert fare for skade
Håndtak med sikkerhetslås hindrer utilsiktet avfyring av mekanismen
Lang levetid
Innebygd luftfilter i håndtaket beskytter mot inntrengning av smuss og støv
Uanstrengt arbeid
Lett magnesiumhus med gummibelagt håndtak for enkel håndtering
Nippel ikke inkludert i leveringen.
Brukes på polstrede møbler, emballasje, dampsperrer, dampbremser, isolasjon, kledning og i møbelindustrien.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.