Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
wSafe® 2000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

wSafe® 2000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 2250 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger


2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.



Forseglet fra fabrikken


En gjenget pakning brukes på tråden fra fabrikken, noe som betyr at ingen ekstra forseglingsteip kreves.