Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.
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
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 4 000 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Dette fører til økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Koblingen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Koblingen er kompatibel med andre trykkluftkoblinger


4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 10,4 mm.