Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøyskap Expert
Verktøyskap Expert - 1
Verktøyskap Expert - 2
Verktøyskap Expert - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøyskap Expert

Romslig skap med vingedør med justerbare hyller

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Enhet laget av stålplate som kan stables

  • Pulverlakk av høy kvalitet, lysegrå enhet (RAL 7035), dører i trafikkrød (RAL 3020)

  • Vingedører med låsbar rotasjonslås og tildekket låsesystem

  • Lastekapasitet per hylle: 75 kg med jevnt fordelt last

  • Utstyrt med fire sinkbelagte hyller, høydejusterbar i trinn på 25 mm