Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Testadapter for ladestasjon ELIT PC-EV
Tilbehør til ELIT AutoEV
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gir tilgang til L1, L2, L3, N, PE og CP via 4mm plugger for for måling
- Gir mulighet for måling av kortslutningsstrøm, jordfeilbryter og spenning ved simulering av elbil
- Meget kompakt og brukervennlig adapter for test av ladestasjoner ute i felt. Sprutsikker IP44
ELIT PC-EV er et testadapter som benyttes i kombinasjon med ELIT EuroMaster AutoEv for kontroll av Type 2 ladestasjoner. ELIT PC-EV kobles til ladestasjonen og ledningene kobles til AutoEV med 4mm tilkoblinger. Dette åpner opp for funksjonstest av ladestasjonen hvor man kontrollerer at stasjonene responderes som den skal når en elbil kobles til. På displayet til AutoEv vil man under funksjonstest også kunne lese av maksimal ladestrøm som signaliseres fra ladestasjonen til elbil(PC-EV+AutoEv under testing). Når funksjonstest utføres gis det også mulighet for å utføre sluttkontroll på det elektriske anlegget iht. del 6 i NEK400.
Alle testresultater kan lagres på EuroMaster AutoEv for dokumentasjon og generering av rapport ved nyistallasjon eller årlig verifikasjon av ladepunkt.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.