Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluftdrevet spikerpistol, DSN 5090 22°

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluftdrevet spikerpistol, DSN 5090 22°

Kraftig trykkluftdrevet spikerpistol for spikring av fullhodespiker i en vinkel på 17–22°, med en diameter på 2,9–4,1 mm og lengde på 50–90 mm
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
Beskytter ømtålige arbeidsflater


med verktøyfri dybdeinnstilling



Varierende bruksområder


Bryter med to funksjoner for å bytte fra enkeltavfyring til avfyring ved kontakt, samt justerbart påfyllingsmagasin for forskjellige spikerstørrelser.



Lang levetid


med deteksjon av tomt magasin og luftfilter bygget inn i håndtaket.



Trygt arbeid gjennom spesielt formede utløsere


Klemmer seg til underlaget og reduserer risikoen for at enheten sklir.



Enkel å bruke


Lett hus i magnesium med beltekrok og justerbar luftforsyning.