Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Testadapter for ladestasjon ELIT PC-EV

Testadapter for ladestasjoner ELIT PC-EV
TESTADAPTER ELIT PC-EV

Art.-nr. 0715539247

EAN 7070811212353

Priser vises for kunden etter pålogging
Testadapter for ladestasjon ELIT PC-EV

Art.-nr. 0715539247

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Testadapter for ladestasjon ELIT PC-EV er lett og enkel å håndtere, laget av slitesterk plast for langvarig bruk.

Gir tilgang til L1, L2, L3, N, PE og CP via 4mm plugger for presis måling



  • Muliggjør måling av kortslutningsstrøm, jordfeilbryter og spenning ved simulering av elbil

  • Kompakt og brukervennlig design for enkel testing av ladestasjoner ute i felt

  • Sprutsikker med IP44-beskyttelse for pålitelig bruk under ulike værforhold

  • Brukes i kombinasjon med ELIT EuroMaster AutoEv for kontroll av Type 2 ladestasjoner

  • Mulighet for å lagre testresultater på EuroMaster AutoEv for dokumentasjon og rapportgenerering

  • Robust plastmateriale sikrer holdbarhet og lang levetid
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

450,000 g

Materiale

Plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger