Spikerskrue A2, 16°, TX, plastbåndet coil
M-SPIKERSKRUE SCRAIL COIL 3,2X75MM A2
Art.-nr. 048132275
EAN 7340108904156
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
En spiker-skrue er et godt festemiddel når festet senere kan måtte fjernes eller strammes til igjen. Fjerningen skjer skånsomt og skader ikke materialet. Spikerskruene egner seg blant annet til tre- eller kryssfinérplater (sinkbelagt) til transport, samt til terrassebord (rustfritt).
En egnet spikerpistol for Würth -16° spikerskruer er DCN 4590, WCN90Power. Disse spikerpistolene er kraftige nok til å spikre alle typer spikerskruer, både med plastbånd og ståltrådbånd. Spikerpistolenes slaglengdejustering og valg av utløsertype bidrar til god kvalitet og solide spikerskrueforbindelser.
- Spiker med ekstra skruegenskaper
- Rustfri spikerskrue, f.eks. til festing av terrassebord
- Kan fjernes eller strammes til igjen
- Korrosjonsbestandighet i klasse A2, egnet for utendørs bruk og trykkimpregnert treverk
- Brukes sammen med Würth DCN 4590 spikepistol eller Wurth WCN90Power spikerpistol
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengde (l1) | 75 mm |
Hodediameter (dk) | 7,0 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Design | Til å skru, Rull |
Antall per pall | 129600 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |