Stillasekroker, karabinkroker, forankringsstropp
Løse stillasekroker og karabinkroker samt forankringsstropper godkjent for bruk sammen med fallsikringsprodukter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | EN-standard | Bruksperiode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. belastningskraft | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032922961 1
|
Forankringsstropp 0,8m
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Lengde
0.8 m
|
Bredde
25 mm
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - LinerBeskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing
|
Bruksperiode
120 Måned
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. belastningskraft
26 kN
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Stillaskrok FS 90, stål CE merket EN 362
Karabinkrok, oval stål S CE merket EN 362
Forankringsstropp inkl karabinkrok CE merket EN 362
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899032922961 1
|
Forankringsstropp 0,8m
|
Forp/Min.best.
1
|