Tripod stativ
Teleskopisk stativ
Teleskopisk stativ som benyttes til sikring/evakuering. Kan også benyttes til heising av last alene.
- Enkel montering
- Maks 300 kg belastning
- Maks 2 personer
- Justerbare ben i 8 høyder, maks 2,45 m
- Vekt 18 kg
- Stål/aluminium
- Justerbare ben, maks benvidde 1,75m
CE merket EN 795 B
Bruksområder
For sikring/evakuering ved arbeid i kummer, sjakter, siloer etc. Heising av last