Arbeidshanske Edge
- Optimal slitestyrke og komfort, skinnet blir mykere etter bruk og tåler fukt
- Ergonomisk passform
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til hard slitasje og beskyttelse mot skitt/smuss og ufarlige tørrstoffer. Sterk stretch på håndbak gir ettersittende passform og uanstrengt fingerbevegelighet. Førsteklasses skinn
Tekniske data
- CAT II
- 4.1.2.3
- Svinenarv, 8oz bomullsstretch, svettefôr, gummiert bomullsmansjett
- Lengde (cm): 23-27, tykkelse (mm): 0,8-1,0. Standard: EN420, EN388