Monteringssett BSS
For flytende gulvmontering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Harmonisert systemkode | Farge | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 502090 1
|
Monteringssett BSS, flytende gulvmont
|
Vekt
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
Farge
Sølvgrå
|
Produktvekt (per element)
0.250 kg
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Materiale
Stål
|
Typebeskrivelse
BSS
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
096380 502738 1
|
Monteringssett BSS, flytende gulvmont
|
Vekt
0,1 kg
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Materiale
|
Typebeskrivelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|