Festestropp ARZK20
- Enkel å bruke
- Produsert i henhold til EN 12195-2
- Med automatisk tilbaketrekningsfunksjon
- Bruddstyrke stropp: 255 kg
- Håndkraft skralle: 50 kg
- Forspenningkraft: 27,5 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Lengde | EN-standard | Produktvekt (per element) | Håndkraft med skralle | Forspenningskraft | Beltebredde | Høyde | Farge | Bredde | Krokform | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Typebeskrivelse | Materiale | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 325990 1
|
Festestropp ARZK20, aut. m/karabin
|
Vekt
|
Lengde
2000 mm
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Produktvekt (per element)
0.733 kg
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Forspenningskraft
27 daN
|
Beltebredde
25 mm
|
Høyde
70 mm
|
Farge
|
Bredde
55 mm
|
Krokform
Karabinkrok
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
250 daN
|
Typebeskrivelse
ARZK20
|
Materiale
Stål/plast
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|