Jekkestropp RZA4000
- Jekkestropp med hurtigfeste for skinne
- TÜV/GS testet
- Høykvalitet Polyester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Bredde | Lengde | Krokform | Forspenningskraft | Anbefalt strekkbelastning | Håndkraft med skralle | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | EN-standard | Typebeskrivelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 308090 1
|
Spennstropp RZA4000 for fastsp.skinne
|
Vekt
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
4000 mm
|
Krokform
Festeøye, ZOA
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Anbefalt strekkbelastning
300 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Harmonisert systemkode
63079098910
|
Materiale
Polyester - PES
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Farge
Rød
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
600 daN
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Typebeskrivelse
RZA4000
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|