Lastestropp - LG1000
- Naturgummi
- Bredde: 7 mm
- Høyde: 30 mm
- Lengde: 1000 mm
- 2 kroker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Typebeskrivelse | Design | Materiale | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 552090 1
|
Lastestropp, LG1000, gummi m/kroker, 1m
|
Farge
Svart
|
Typebeskrivelse
LG1000
|
Design
Med 2 kroker
|
Materiale
Naturgummi
|
Bredde
7 mm
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Lengde
1000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Høyde
30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|