Skinne ZSA1500
- Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
- Forsenkning i gulvplate
- For montering på kjøretøyets innvendige vegg
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Vekt | Høyde | Materiale | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 246090 1
|
Fastsp.skinne ZSA1500 m/kant, 1500mm
|
Typebeskrivelse
ZSA1500
|
Vekt
|
Høyde
11 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Bredde
65 mm
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|