Skinne ZSC995
- Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
- Buet utførelse
- For montering på kjøretøyets innvendige vegg
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Vekt | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Høyde | Materiale | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 250090 1
|
Fastsp.skinne ZSC995 alu. buet, 995mm
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Vekt
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Lengde
995 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Typebeskrivelse
ZSC995
|
Høyde
11.5 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Bredde
50 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|