Skinne ZSA995
- Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
- Forsenkning i gulvplate
- For montering på kjøretøyets innvendige vegg
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Vekt | Materiale | Typebeskrivelse | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde | Harmonisert systemkode | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 245090 1
|
Fastsp.skinne ZSA995 alu m/kant, 995mm
|
Bredde
65 mm
|
Vekt
|
Materiale
Aluminium
|
Typebeskrivelse
ZSA995
|
Høyde
11 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Lengde
1000 mm
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|