Stroppefeste med Øye D=40 MM
- Brukes bl.a. på påbygg, hengere mm
- Bøylelengde 55 mm
- Bøylebredde 20 mm
- Platelengde 55 mm
- Platebredde 21 mm
- Hullavstand 28 mm
- Hulldiameter 5 mm
- Materiale Stål
- Overflate elforsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bøylelengde | Bøylebredde | Lengde | Bredde | Hullavstand | Hulldiameter | Materiale | Design | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
088081355 005 25
|
Stroppefeste ovalt Øye D=40 mm sveisbar
|
Bøylelengde
55 mm
|
Bøylebredde
20 mm
|
Lengde
55 mm
|
Bredde
21 mm
|
Hullavstand
28 mm
|
Hulldiameter
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Design
Med sveiset benkeplate
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
83023000000
|
Produktvekt (per element)
49.120 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|