Stroppefeste VZS
- Stroppefester for gulvmontasje
- Leveres som par
- Stroppefeste og M8 innslagsmutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Typebeskrivelse | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 961090 1
|
Fastsp.sett VZS, for stroppefester
|
Vekt
|
Typebeskrivelse
VZS
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
83023000000
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
096380 961738 1
|
Fastsp.sett VZS, for stroppefester
|
Vekt
0,1 kg
|
Typebeskrivelse
|
Materiale
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|