Stroppefeste - ZOE
- Bredde: 44mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,05 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Bredde | Høyde | Design | Materiale | Anbefalt strekkbelastning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 212090 1
|
Stroppefeste, ZOE, for fastsp.skinne
|
Vekt
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
65 mm
|
Design
Med malje
|
Materiale
Plast/metall
|
Anbefalt strekkbelastning
500 daN
|
Produktvekt (per element)
0.049 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|