Skuffeinndeling - TS290
- Høyde: 190 mm
- Lengde: 440 mm
- Materiale: Aluminium
- Inkl. 4stk festeklips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Egnet for skuff | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096341 077990 1
|
Skuffeinndeling, TS290, for MSMUS
|
Produktvekt (per element)
0.270 kg
|
Egnet for skuff
445mm x 190mm
|
Bredde
440 mm
|
Dybde
1 mm
|
Høyde
190 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|